※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ マニホールド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
2
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
24258116
品番
VVX212CF-09-1
参考基準価格(税別)
¥12,760
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・使用流体・ねじの種類
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(2) 1/4
材質
(CF) シール: FKM:ボディ、ベース: C37
連数
9
ベース
(-) 共通加圧用
追記号
(-) なし
CADデータダウンロード