使用可能回数2回分
セット内容収納巾着袋×1枚、処理袋×2枚、抗菌処理凝固剤×2袋、ポケットティッシュ×2個、ポンチョ×1枚
材質(抗菌処理凝固剤)抗菌・吸水性樹脂、(処理袋)ポリエチレン、(収納巾着袋)ポリエチレン、(ポンチョ)ポリエチレン、(ポケットティッシュ)紙(2枚重ね)
寸法(mm)ポケットティッシュ/約205×200
質量(g)約7(抗菌処理凝固剤)
寸法(縦×横)(cm)処理袋/約60×66、収納巾着袋/約30×26、ポンチョ/約100×120(頭部開口幅:約30、袖口開口幅:約23)