Mzコンパクトイレ2回

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード24258447 品番CPT-2
参考基準価格(税別)¥475 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

抗菌力UP!雑菌をよせつけず衛生的!
脱臭。においをシャットアウト!
凝固。すぐに固まり、処理も簡単!
和洋式トイレ、様々な組立トイレ(メーカー製品含む)に使用できます。

使用可能回数2回分 セット内容収納巾着袋×1枚、処理袋×2枚、抗菌処理凝固剤×2袋、ポケットティッシュ×2個 材質(抗菌処理凝固剤)抗菌・吸水性樹脂、(処理袋)ポリエチレン、(収納巾着袋)ポリエチレン、(ポケットティッシュ)紙(2枚重ね) 寸法(mm)ポケットティッシュ/約205×200 質量(g)約7(抗菌処理凝固剤) 寸法(縦×横)(cm)処理袋/約60×66、収納巾着袋/約30×26
注意
※処理剤が皮膚についたり、目に入った時は清水で充分に洗い流してください。
※あやまって処理薬剤を飲み込んだ場合はコップ1杯の水か牛乳を飲み、速やかに医師の診断を受けてください。また、無理に吐かないでください。
※処理薬剤が固まった場合、振る・潰すなど、粉体に戻してからご使用ください。
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※保管の際には直射日光の当たる場所や高温多湿の場所をさけてください。
※子供の手の届く所に置かないでください。
※廃棄の際は各自治体の廃棄区分に従ってください。

商品説明動画

株式会社香彩堂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする