ANCAN-1 非常時安全ローソク(マッチ付) 香彩堂 24258465 ANCAN-1 非常時安全ローソク(マッチ付) 香彩堂 24258465 ANCAN-1 非常時安全ローソク(マッチ付) 香彩堂 24258465 ANCAN-1 非常時安全ローソク(マッチ付) 香彩堂 24258465

非常時安全ローソク(マッチ付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード24258465 品番ANCAN-1
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

余震時にも安心!ハーブの香りでやすらげる安全ローソクです。
リサイクルとエコロジーを考え、クリアケースにはPETを採用しました。
缶入りなので、余震などの際にも、ふたを閉めればすぐに消火できて安心。
コンパクトサイズのため、非常持出袋などに入れる際にも場所をとりません。
付属のマッチは喘息や頭痛の原因である硫黄や硝化綿を使用していない健康第一の特許マッチです。

用途災害備蓄、停電時 セット内容マッチ×1個、缶入りろうそく×1個 材質(安全ろうそく)ろうそく:パラフィンワックス、缶:スチール、(エコマッチ)木、紙、燃焼剤、ガラス 質量(g)約60(安全ろうそく) 寸法(Φ×高さH)(mm)約52×30 燃焼時間(時間)約9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24258465
2017-12-17
用途:
災害時
金融・保険業

災害時の持ち出し袋に入れています。
色々探しましたが、希望どおりのものが見つかって良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする