ANCAN-3 防災用キャンドル3個入 香彩堂 24258474 ANCAN-3 防災用キャンドル3個入 香彩堂 24258474 ANCAN-3 防災用キャンドル3個入 香彩堂 24258474

防災用キャンドル3個入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード24258474 品番ANCAN-3
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

約10時間燃焼のキャンドルが3個入り。夜間の照明はこれ1つで3日間、安心です。
カップはクリスタル模様で光りは屈折して輝きます。仏事・普段使いにちょっと気分を変えませんか
カップ中・底にも安全のための一工夫が凝らされています。

用途災害備蓄、停電、仏事、普段使い 材質ろうそく:パラフィンワックス、カップ:PC樹脂 質量(g)約65(1個あたり) 寸法(Φ×高さH)(mm)約52×30 燃焼時間(時間)約10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする