HMFON-21 帰宅支援21点セット ワンショルダーバック 香彩堂 24258492 HMFON-21 帰宅支援21点セット ワンショルダーバック 香彩堂 24258492 HMFON-21 帰宅支援21点セット ワンショルダーバック 香彩堂 24258492

帰宅支援21点セット ワンショルダーバック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード24258492 品番HMFON-21
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

日本防炎協会認定商品。
噴火の際や防塵や、ケガ、防寒にも即座に対応。包帯などが入った救急7点セットのほか、レスキューシート、防塵メガネ、マスク、軍手、タオル、コンパクメットを装備し、あらゆる場面に対応。
緊急避難用として、車の座席下にも収納可能。

セット内容ワンショルダーバッグ、5年間保存水、バランスパワー、軍手、タオル、携帯トイレ2回分(ポンチョ付き)、コンパクメット、コンパクライト、防塵メガネ、マスク、レジャーシート、手回しラジオ(スマートフォン充電アダプター付き)、ホイッスル付きバックル(コンパクメットあご紐)、レスキューブランケット、救急7点セット(包帯・救急絆創膏・麺棒10本、ウェットティッシュ・ハサミ・毛抜き・ピンセット) 材質(ワンショルダーバッグ)防炎布・ナイロン樹脂・防炎ラベル、(コンパクメット)耐衝撃ABS・PE・PS衝撃吸収体、(レジャーシート)ポリエチレン 寸法(mm)ワンショルダーバッグ/約W350×D510×H150、コンパクメット/組立時:約W235×D290×H154・収納時:約W235×D290×H85、レジャーシート/約900×1600 質量(g)約450(ワンショルダーバッグ)、約470(コンパクメット) 内容バランスパワー/ココア味:2袋(4本)、全粒粉:2袋(4本) カロリー(kcal)バランスパワー/100(2本当たり)

商品説明動画

株式会社香彩堂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする