こたつコード

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24258562 品番WK-30NP(GY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,879
販売価格(税別)
1,708
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

中間スイッチ付。

コード長さ(m)3 グレー 定格125V 7A

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-17
用途:
自宅のこたつの補修用
土田制御 様

最近袋内コードの入手が困難でした。
こたつのコードが劣化したので交換しようと思いホームセンターなどを
回ってみましたが、どこにもありません。
この商品はスイッチや電源プラグが付いていてとても簡単に交換できました。
また数年は使えると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
24258562
2025-01-06
用途:
コードが切れかけた時
農・林・水産業

通電時に赤いランプで分かりやすいので、消し忘れの不安がなく、便利です。

対象商品:
24258562
2023-07-08
用途:
アンカの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

電源ケーブルが劣化断線したアンカの修理に、コネクタを切断して使用しました。今では袋打ちコード単品の入手ができず、袋打ちコードを使用したこの製品を流用しました。アンカ本体の温度調整ダイヤルが電源スイッチを兼ねていて都度温度調整が必要でしたが、このコードの中間スイッチが電源スイッチとして使えるため、温度設定を固定してアンカを使えるようになり、便利になりました。

対象商品:
24258562
2024-03-18
用途:
部品交換
サービス業

経年劣化にて交換しました。社外品でも遜色有りません

対象商品:
24258562
2021-12-03
用途:
コードの断線で接触不良が起きたので交換用
製造業

掲載写真とはスイッチ部分の形状が異なっており、届いたときは違和感があったが、使ってみたら通電時にスイッチ全体が光るタイプで視認性が良く気に入りました。
コードの色も黒ではなくて記載の通りグレーなのは良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
24258553
2021-11-23
用途:
古いコードを交換

電源ONで点灯するLEDが大変便利で付け忘れが無くなりました

2人が参考にしています
対象商品:
24258562
2021-05-28
用途:
工業用アイロンのコード交換に使用。

特に何も問題無しです。値段的にも、製品的にも。グレーの方は写真だと黒にしか見えなかったけど書いて有る通りグレーでした。

対象商品:
24258562
2020-10-20
用途:
日常家電用
その他業種

10年以上使っていたコードでしたが、ゴム部分が劣化したので交換部品を探していて、いいものを見つけました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする