シャンデリア E26 40W

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24258657 品番 G-61NH(C)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。
シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。

定格消費電力(W)40 全長(mm)102 クリア 消費電力(W)40 定格電圧(V)100/110 口金E26 定格寿命(時間)約1500 電球形状シャンデリア形 バルブ径(Φmm)37

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24258657
2017-10-04
用途:
照明器に似合う電球とW数が合ってよかったです。
有限会社クードヴァン 様

似合う電球でよかったです。ワット数がぴったりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする