ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 白熱電球
ELPAの シャンデリア球
シャンデリア E17 40W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24258702
品番
G-66NH(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。
シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
定格消費電力(W)
40
全長(mm)
95
色
ホワイト
消費電力(W)
40
定格電圧(V)
100/110
口金
E17
定格寿命(時間)
約1500
電球形状
シャンデリア形
バルブ径(Φmm)
32