シャンデリア E17 25W

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24258727 品番 G-65NH(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。
シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。

定格消費電力(W)25 全長(mm)95 ホワイト 消費電力(W)25 定格電圧(V)100/110 口金E17 定格寿命(時間)約1500 電球形状シャンデリア形 バルブ径(Φmm)32

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24258736
2017-10-22
用途:
ステンドグラスのスタンドに使用します。
Glass in 様

このタイプの電球はホームセンターにも無いことが多いので助かります。
ステンドグラスはLEDでは硝子の色が変わってしまい情緒が損なわれるので、将来的には不安がありますがまだ白色球を使用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする