ELPA
ELPAの 結束バンド/結束工具/固定具
ELPAの ケーブルタイ/結束バンド
ELPAの リピートタイ
カラーリピートタイ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(8個)
注文コード
24258982
品番
TUH-RT100(AS)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥354
販売価格(税別)
¥
322
バスケットに入れる
繰り返し使えるので、仮り止めなどに便利です。
材質
66ナイロン
幅(mm)
5.6
全長(mm)
108
色
アソート
使用温度範囲(℃)
-30〜+85
最大結束内径(Φmm)
約25