ELPA
ELPAの 結束バンド/結束工具/固定具
ELPAの ケーブルタイ/結束バンド
ELPAの その他結束バンド
スケルトンタイ 蓄光
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
注文コード
24258998
品番
TUH-ST150(TK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥261
販売価格(税別)
¥
237
バスケットに入れる
透明感があり、従来の結束バンドよりも柔らかい素材で出来ています。暗い場所で光るので、夜間の目印にも使用できます。
全長(mm)
150
最大結束内径(Φmm)
約38
色
蓄光
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
3.4
使用温度範囲(℃)
-40〜+85