ELPA
ELPAの 結束バンド/結束工具/固定具
ELPAの ケーブルタイ/結束バンド
ELPAの その他結束バンド
スケルトンタイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
24259016
品番
TUH-ST150(GR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
透明感があり、従来の結束バンドよりも柔らかい素材で出来ています。
全長(mm)
150
最大結束内径(Φmm)
約38
色
グリーン
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
3.4
使用温度範囲(℃)
-40〜+85