TUH-ST150(PK) スケルトンタイ ELPA 24259034

TUH-ST150(PK) スケルトンタイ ELPA 24259034 TUH-ST150(PK) スケルトンタイ ELPA 24259034

スケルトンタイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード24259034 品番TUH-ST150(PK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

透明感があり、従来の結束バンドよりも柔らかい素材で出来ています。

全長(mm)150 最大結束内径(Φmm)約38 ピンク 材質ポリプロピレン 幅(mm)3.4 使用温度範囲(℃)-40〜+85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする