ELPA
ELPAの 結束バンド/結束工具/固定具
ELPAの ケーブルタイ/結束バンド
ELPAの マーカータイ
アニマルタイ アソート2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(12個)
注文コード
24259068
品番
TUH-AN150P2(AS)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥501
販売価格(税別)
¥
455
バスケットに入れる
先端が動物の形をしており、結束以外にもネームプレートやタグとしても使用できます。
全長(mm)
150(アニマル部除く)
最大結束内径(Φmm)
約38
材質
66ナイロン
幅(mm)
3.4
使用温度範囲(℃)
-40〜+85