WLS-610EB(W) スイッチ付きタップ 電源タップ ランプレススイッチ 6個口 ELPA 24259208 WLS-610EB(W) スイッチ付きタップ 電源タップ ランプレススイッチ 6個口 ELPA 24259208 WLS-610EB(W) スイッチ付きタップ 電源タップ ランプレススイッチ 6個口 ELPA 24259208 WLS-610EB(W) スイッチ付きタップ 電源タップ ランプレススイッチ 6個口 ELPA 24259208 WLS-610EB(W) スイッチ付きタップ 電源タップ ランプレススイッチ 6個口 ELPA 24259208 WLS-610EB(W) スイッチ付きタップ 電源タップ ランプレススイッチ 6個口 ELPA 24259208

スイッチ付きタップ 電源タップ ランプレススイッチ 6個口

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24259208 品番WLS-610EB(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

独立スイッチで使用しない機器の無駄な待機電力をカット。さらにランプレス独立スイッチで省エネ性能を追求。ランプ無しでも「入」「切」が判別しやすいデザインカラースイッチ採用。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。ACアダプターも使えるゆったりスペース。L形プラグでスッキリ配線。

ホワイト 使用温度範囲(℃)-10〜40 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数6 コンセント形状2P 定格電流(A)15 電源コード(m)1 機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング 使用場所屋内専用 プラグ形状L型 耐トラッキングあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-24
用途:
家のあらゆる部屋で使用しています。
サービス業

電気代が高くなってきたので、無駄な待機電力を減らすことを意識するために家のあらゆる部屋で使用しています。 シンプルでスイッチが入った状態でも光らないので、寝室や部屋の隅にも使えて便利です。 色々な機能もいらなかったので、やはりシンプルがいいなと思いました。 とても気に入っています。

対象商品:
24259208
2022-08-23
用途:
会社のコンセント
ピデスアート 様 (製造業)

価格は安くていいです。
余計なランプも無くシンプルなので気に入っております。

対象商品:
24259208
2022-03-04
用途:
テレビ周り
その他業種

以前からランプ無しの製品を探していたが、コスパ最高のタップだ。
ON OFFの表示もわかりやすい。プラグにもトラッキング防止加工がされており、安全性も高い。

対象商品:
24259208
2021-11-14
用途:
パソコン環境の改善
農・林・水産業

パソコンは、付属の機器がたくさんあるのでこれで安心です。

対象商品:
24259208
2021-02-02
用途:
室内コンセントの整理
製造業

リビングの電源の整理の為購入。ステレオ、電子ピアノ、電話、ルーター、携帯充電器のコンセントを一つのタップにまとめました。タップの一番外側のコンセントが隣と距離を取ってあり、大きめのACアダプターを直接差し込んでも隣と干渉しないので便利です。また、コンセント毎のON/OFFもランプが無くても視認性は良く、使用には全く問題ありません。

対象商品:
24259208
2018-08-17
用途:
水槽のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

水槽のエアーポンプ・水中ポンプ・冷却装置・ヒーターの各メンテナンス時個々に電源を切っていますが、今までランプの付いたタップを使用していましたが、夜間ランプが点灯していて気になっていましたがこちらの製品で、解消されました。

1人が参考にしています
対象商品:
24259208
2024-05-18
用途:
液晶テレビ・録画用HD4台等の接続に使用
サービス業

標準プラグは良いが、ACアダプターが干渉してコンセントに入らない、アダプター対応への改良を望みます。

対象商品:
24259208
2022-12-25
用途:
通電したときにスイッチは光らない
農・林・水産業

通電させた時にスイッチが光らない仕様です。エコでそうしていると、説明書に書いてありました。よく調べないで買ったので、老眼だと、今ついているのか消えている状態なのか多少わかりづらいです。でもスイッチが光るということはそこにも電気代がかかっているということなので、やはり節電のことを考えたらこちらの商品がよいのだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする