※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WL-5015B(W) どこでも挿せるスリム電源タップ 電源タップ 5個口 ELPA 24259244 WL-5015B(W) どこでも挿せるスリム電源タップ 電源タップ 5個口 ELPA 24259244 WL-5015B(W) どこでも挿せるスリム電源タップ 電源タップ 5個口 ELPA 24259244 WL-5015B(W) どこでも挿せるスリム電源タップ 電源タップ 5個口 ELPA 24259244

どこでも挿せるスリム電源タップ 電源タップ 5個口

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24259244 品番WL-5015B(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

無駄のないスリム設計。ACアダプターを複数差せる。。電気火災を予防。コードは保護被ふく付安全構造。スッキリ配線できるL型プラグ。

プラグ形状L型 コンセント形状2P ホワイト 使用温度範囲(℃)-10〜40 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数5 定格電流(A)15 電源コード(m)1.5 使用場所屋内専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする