※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDラバーライト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24259262 品番DOP-LR252
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,003
販売価格(税別)
912

ラバーで衝撃を吸収し、ライトをしっかりガード。雨の中でも使える防雨仕様(IPX3)。

使用電池単三形アルカリ乾電池X2本(別売) 全長(mm)175 付属品ハンドストラップ 材質(本体)ラバー 質量(g)約156(電池除く) 光源白色LEDX3灯 連続点灯時間約13時間(アルカリ乾電池使用時) 耐水性防雨タイプ 光束(Lm)18(照度約450lx/1m) 防水仕様防雨形(IPX3) 直径(mm)56 明るさ(Lm)18(照度約450lx/1m) 電球の種類LED 特殊用途防雨
注意
※電池の性能や使用状況により連続点灯時間は異なります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24259262
2021-09-25
用途:
夜間作業時
サービス業

非常に使いにくいので星一つです。一つでも多いくらいです。
以下具体的な不満点です。

1.グリップが太い
単三電池2本なのにグリップが太すぎる。携帯性が悪くポケットにも入らない。

2.無駄な突起の多いデザイン
ポケット等に収納すると3の原因と相まって引っかかり取り出すのに非常にストレス。

3.無駄に全体がラバー製
ラバーは滑ったら困るグリップ部だけで良い。ヘッドもラバー製でいちいち取り出す時に引っかかって非常に腹が立つ。2の引っかかりやすいデザインがイライラを倍増させる。

同じ価格帯でもっとスリムな物や高機能な物があるので、わざわざ本製品を買う必要性は乏しい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする