GA-LED6.0V(L) LED交換球 ELPA 24259427

GA-LED6.0V(L) LED交換球 ELPA 24259427 GA-LED6.0V(L) LED交換球 ELPA 24259427 GA-LED6.0V(L) LED交換球 ELPA 24259427 GA-LED6.0V(L) LED交換球 ELPA 24259427

LED交換球

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24259427 品番GA-LED6.0V(L)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに!光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません。主に乾電池4本用の懐中電灯などに使用します。

電球の種類LED 定格DC6.0V 0.1A 口金P13.5S 光色電球色相当

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24259427
2021-01-27
用途:
クリプトン球のランタンに
その他業種

クリプトン球のランタンをLED化した。懐中電灯タイプは雰囲気はいいので予備球にした。

対象商品:
24259427
2021-01-25
用途:
電球の交換
星の時間 様 (教育・研究機関)

マグライトに使用。LEDなので少しは明るくなるかと思ったが、ほぼ変わらず。電池の持ちが長くなったのなら良いが、今のところ不明。

対象商品:
24259427
2020-09-20
用途:
古いバッテリー式ランタン
建築工房ヤマウチ 様 (建設業・工事業)

単一電池4本使用で一晩程度しか持たなかったランタンが蘇りました。電球色で明る過ぎず、程良い雰囲気を醸し出してくれます。

1人が参考にしています
対象商品:
24259427
2020-05-17
用途:
豆電球式ヘッドライトの代替電球
教育・研究機関

従来の豆電球式製品が好きなのですが、豆電球の供給もいつまであるかわからないので、試しに使ってみました。単三直列4個式の製品です。電池がなくなりかけてくるとクリプトン球より明るく感じますが、新しい電池では逆のように感じました(光の色や分散度合いが違うのであくまで印象です)。血圧計等で使えなくなった中古電池の活用ができると思います。

対象商品:
24259427
2019-11-19
用途:
キャンプ用ランタン

少しでもバッテリーが長持ちするように豆電球の変わりに使用しています。4.5V対応があれば有難いです。

対象商品:
24259427
2019-12-16
用途:
昔の懐中電灯の電球交換
T M D 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

昔の懐中電灯の電球交換しました。
まあ、長持ちするぐらいで、明るさは変わらないと思う。

自己満足の世界です。

対象商品:
24259427
2019-03-04
用途:
旧式の懐中電灯のランプ交換
たなか総合技術研究所 様

旧式の懐中電灯の電球をLEDランプに交換して電池の持ちを良くしてます。豆球と比較して明るさも遜色ありません。ただし豆球は360度発光してますがLEDランプは前方向の光なので反射鏡の反射が物足りないですね。

1人が参考にしています
対象商品:
24259427
2019-02-10
用途:
キャンプ用ランタンの替え電球として

LEDが電力消費効率が良いのは知っていましたが、色温度が5000K以上ある色合いが好きになれませんでした。明るさという点では、白色に負けますが、電球と同等の色合いで、省電力。これでNational(現Panasonic)の電球ランタンが復活しました。明るすぎるライトは闇夜に目が慣れませんので。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする