検電ペン 100/200V

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24259488 品番V-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,969
販売価格(税別)
3,608

非接触式(AC)と接触式(AC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンタイプの検電計です。
非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。AC100V/200Vの電圧判別機能付き。 (接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別ができません。)
暗所で便利なLEDライト付き。LEDボタンを押すたびにLEDライトのON/OFFが可能。

使用電圧範囲(V)5 〜 1000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×132×18 質量(g)約24(電池含む) 幅(mm)17.5 奥行(mm)18 高さ(mm)132 電源LR44ボタン電池X2個(テスト用内蔵) 機能感度調整、照明 使用温湿度範囲0℃〜+40℃/75%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10℃〜+50℃/75%RH以下(但し、結露のないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする