PM-L75(AM) LED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 白色LED コンセント式 横型 ELPA 24259524

PM-L75(AM) LED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 白色LED コンセント式 横型 ELPA 24259524 PM-L75(AM) LED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 白色LED コンセント式 横型 ELPA 24259524

LED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 白色LED コンセント式 横型

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24259524 品番PM-L75(AM)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。(明暗モード時)プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。

定格消費電力(W)0.7 電球の種類LED 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 全光束(Lm)2 光源アンバー色LED センサー感知方式明暗センサー 動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lx以上で消灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24259533
2023-03-22
用途:
廊下の明かり取り
大滝オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

廊下が昼中でも暗いので、あかりを取るため購入しましたが、明るさがいまいちでした。
緒言内容を細かく見たのですが、現物が届てからの結果がやや不満でした。

対象商品:
24259533
2022-06-10
用途:
夜間出入口用の照明

会社の夜間通用口に付けています
元から照明はあるのですがスイッチが動線上になく通用口を点けてから室内を消して又通路に戻ってとしていましたがコレで解決しました
電気代の安さも魅力ですが明るさセンサーの感度調整が出来ればよかったなと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする