ELPA
ELPAの 電池
ELPAの 電話用交換電池
電話機用充電池
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24259594
品番
THB-154
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,089
販売価格(税別)
¥
1,899
バスケットに入れる
安全装置内蔵
仕様
ニッケル水素充電池
適合機種
パイオニア:TF-BT08・TF-BT12
定格電圧(V)
2.4
適合機種メーカー
パイオニア:TF-BT08、TF-TB12
定格容量
700mAh
バッテリー容量(mAh)
700