コード付きソケット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24259673 品番 KP-M1215NH(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。電球は20W以下のものをご使用ください。

口金12mm 仕様中間スイッチ付 材質(ソケット部)フェノール樹脂 ブラック 定格電圧(V)125 定格電流(A)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-13
用途:
実験装置の照明用ソケットとして使用。
教育・研究機関

コード付きで取り回しがしやすく、ソケット部分の固定も安定しており、狭い実験机でも安全に使えます。コードの太さと柔軟性のバランスも良く、頻繁な抜き差しにも耐えました。改良点としては、スイッチ付きタイプのバリエーションがあるとさらに便利だと思います。

対象商品:
24259673
2022-12-20
用途:
瓢箪ランプ用
Grant 様 (その他業種)

レセップ、スイッチ、コンセント全てがセットになっていてコストパフォーマンスに優れています。

対象商品:
24259682
2019-11-25
用途:
電灯の増設
医療法人西病院 様

常夜灯のLED豆電球は、E17では明るすぎで、E12がバラエティーがあって良いです。
この製品は手元スイッチが付いていますが、同じ会社からソケットのみの商品も出ていて、天井に設置するならそっちが良いでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
24259673
2019-09-17
用途:
工芸品の部品として使用
教育・研究機関

品質が安定しており、安心して多人数向けの工作イベントに使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
24259682
2018-04-16
用途:
簡易照明の自作

E12のLEDが可愛くて色々作りたくなってしまいます。省エネだし最高です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする