LEDセンサー付きライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24259698 品番PM-L256
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,133
販売価格(税別)
2,848

乾電池式なので場所を選ばず設置可能です。暗い時にセンサーが人を検知すると、自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。

電球の種類LED 質量(g)約76g(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池X3本使用(別売) 全光束(Lm)ON・人感:10/懐中電灯:6 光源ON・人感:白色LED/懐中電灯:白色LED 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×150×43(最大値) 電池寿命(時間)ON:約120時間/懐中電灯:約150時間/人感:約12ヶ月(1日10回・15秒点灯) 使用電池単3形乾電池×3本(別売) 照度(Lx)(点灯開始)約5以下 センサー感知方式人感 設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式) 点灯保持時間約15秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする