点灯管FG-4P・5P

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24259838 品番G-57BN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥416
販売価格(税別)
378

32W形用(FG-5P)
40W形用(FG-4P)
【FG-5P】
直管蛍光灯:25・32(形)
丸形蛍光灯:32(形)
コンパクト形蛍光灯:28(形)
【FG-4P】
直管蛍光灯:35・40・65(形)
丸形蛍光灯:40(形)
コンパクト形蛍光灯:36(形)

口金P21(差し込み式) 適合32W形用(FG-5P)、40W形用(FG-4P)【FG-5P】、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形) 種類FG-5P(32W形用)、FG-4P(40W形用) 定格電圧(V)200 金具差込式 形名P形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする