曜日別特売
G-58BN 点灯管FG-1E・4P ELPA 24259847

G-58BN 点灯管FG-1E・4P ELPA 24259847
G-58BN 点灯管FG-1E・4P ELPA 24259847

点灯管FG-1E・4P

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード24259847品番G-58BN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥322
販売価格(税別)
293

30W形用(FG-1E)
40W形用(FG-4P)
【FG-1E】
直管蛍光灯:10・15・20・30(形)
丸形蛍光灯:15・20・30(形)
コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
【FG-4P】
直管蛍光灯:35・40・65(形)
丸形蛍光灯:40(形)
コンパクト形蛍光灯:36(形)

口金E17(ネジ込み式)適合30W形用(FG-1E)、40W形用(FG-4P)【FG-1E】、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)種類FG-1E(10~30W形用)、FG-4P(40W形用)金具ねじ込み式・差込式形名E形・P形
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする