点灯管FG-1E・5P

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24259856 品番G-59BN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥322
販売価格(税別)
293

30W形用(FG-1E)
32W形用(FG-5P)
【FG-1E】
直管蛍光灯:10・15・20・30(形)
丸形蛍光灯:15・20・30(形)
コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
【FG-5P】
直管蛍光灯:25・32(形)
丸形蛍光灯:32(形)
コンパクト形蛍光灯:28(形)

口金E17(ネジ込み式) 適合30W形用(FG-1E)、32W形用(FG-5P)【FG-1E】、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)【FG-5P】、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形) 種類FG-1E(30W形用)、FG-5P(32W形用) 金具ねじ込み式・差込式 形名E形・P形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする