G-55BN 点灯管FG-7P ELPA 24259892

G-55BN 点灯管FG-7P ELPA 24259892
G-55BN 点灯管FG-7P ELPA 24259892

点灯管FG-7P

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24259892品番G-55BN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥187
販売価格(税別)
170

4~10W用
直管蛍光灯:4・6・8・10(形)
丸形蛍光灯:9(形)
コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)

口金P21(差し込み式)適合4~10W用、直管蛍光灯:4・6・8・10(形)、丸形蛍光灯:9(形)、コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)種類FG-7P(4~10W形用)金具差込式形名P形
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24259892
2024-07-08
用途: 電気蚊取り器の捕虫器ランプの修理

電気蚊取り器の捕虫器ランプ4W球 黒くなって交換すると同時に点灯管も交換。
ランプ以外劣化していないのでまだまだ使えそう。

対象商品 : 24259892
2022-02-04
用途: 機械稼働時
株式会社シナガワプランニング製造業

まとめ買いではなくて1個から購入できたので大変たすかりました。

対象商品 : 24259892
2020-05-15
用途: なかなか売ってない
製造業

捕虫器用の蛍光灯を交換しましたがどうせなのでグロースイッチも交換しようと
ドラックストアで適当に購入しましたが、40w用だったため、ムダな買い物になってしまいました。10w用はなかなか売っていません。最近、電気屋さんが少なくなりましたから

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする