点灯管FG-7E

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24259917 品番G-54BN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥134
販売価格(税別)
122

4〜10W用
直管蛍光灯:4・6・8・10(形)
丸形蛍光灯:9(形)
コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)

口金E17 クリア 仕様ブリスターパック入 適合4〜10W用、直管蛍光灯:4・6・8・10(形)、丸形蛍光灯:9(形)、コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形) 種類FG-7E(4〜10W形用) 金具ねじ込み式 動作回数約6000回以上 形名E形

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24259917
2020-12-11
用途:
検査機の蛍光管照明用
株式会社サンケンシステム 様

安心のブランドです
安定しているので、問題なく使用しています

対象商品:
24259917
2020-01-14
用途:
NC旋盤内の蛍光灯(10W)に使用

気温が低い時期にはFG-1EよりFG-7Eのほうが確実に点灯するようです。

対象商品:
24259917
2019-01-22
用途:
蛍光灯点灯時
電気・ガス・熱供給・水道業

蛍光灯交換時に点灯管も切れていたのでモノタロウで探した。品番がわかりやすくてすぐに見つかってよかった。品物は問題ない。

対象商品:
24259917
2018-12-07
用途:
普通に点灯管の交換用
株式会社丸九製陶所 様

ElPAなので安心感があります。
安いほうがいいのですが、安心感も必要

対象商品:
24259917
2018-07-06
用途:
業務で使用
製造業

こちらの商品は格安で購入でき、品質もまずまずです。助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする