耐振電球100W

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24260057 品番EVP110V100WA60C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥250
販売価格(税別)
227

耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。
こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に

電球の種類耐振球 電球形状一般電球形 定格消費電力(W)100 定格電圧(V)110 クリア

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-30
用途:
玄関灯用
その他業種

かなり長持ちする。街中の電気店での取り扱いはあまりないのでモノタロウで購入できて良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする