ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 白熱電球
ELPAの 耐振電球
耐振電球60W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24260066
品番
EVP110V60WA60C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。
こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
電球の種類
耐振球
電球形状
一般電球形
定格消費電力(W)
60
定格電圧(V)
110
色
クリア