AM/FM高感度ラジオ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24260136 品番ER-C56F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,208
販売価格(税別)
6,553

プリセットメモリー 各モード100局登録可能
放送局を自動選局できるオートスキャン機能
暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶
便利な時刻表示・アラーム&スリープ機能付

受信周波数FM:76〜95MHz、MW(AM):522〜1620kHz 電池寿命(時間)スピーカ―使用時(単三アルカリ乾電池使用)MW/AM:約45時間、FM:約40時間 付属品ストラップ 質量(g)約178(ストラップ含み、電池除く) 電源DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売) DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用) 方式PLLデジタル同調 スピーカー直径45mm 丸型 25Ω 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)78×128×32(最大値) 出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする