ELPA
ELPAの AV家電
ELPAの オーディオ
ELPAの ヘッドホン/イヤホン/マイク
TV用ステレオヘッドホン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24260346
品番
RD-MV03(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,773
販売価格(税別)
¥
1,612
バスケットに入れる
映画や音楽鑑賞等に最適なイヤホンです。
テレビでの使用に最適な3mロングコード。
遮音性の高いカナルタイプ。
コード長さ(m)
約3(Y字型)
付属品
交換用イヤーピース(S/M/L)
型式
ダイナミック型ステレオカナルヘッドホン
色
ホワイト
質量(g)
約24(コード含む)
プラグ(mm)
Φ3.5ストレートステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)
20〜20000
直径(mm)
(使用ユニット)10
インピーダンス(Ω)
16
最大入力(mW)
5
音圧感度(dB/mW)
98
イヤホン形状
カナル型