ELPA
ELPAの AV家電
ELPAの オーディオ
ELPAの ヘッドホン/イヤホン/マイク
子供専用ヘッドホン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24260382
品番
RD-KH100(PK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,983
販売価格(税別)
¥
1,803
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
音が大きくなりすぎないボリューム抑制機能
子供の頭に合わせたサイズ
邪魔にならない短いコード
耳にやさしい やわらかいイヤーパッド
持ち運びに便利な折りたたみ機構
コード長さ(m)
約1.2
型式
ダイナミック型ステレオヘッドホン
質量(g)
約84(コード含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
125×140×52(コード除く、最小時)
プラグ(mm)
Φ3.5金メッキL型ステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)
20〜20000
直径(mm)
(使用ユニット)26.5
インピーダンス(Ω)
32
最大入力(mW)
100
音圧感度(dB/mW)
85
イヤホン形状
オーバーヘッド型