※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WLS-U32EB(W) スイッチ付タップ 電源タップ  180°角度調整 回転式プラグ ランプレススイッチ 上挿し 耐雷サージ付き ELPA 24260723 WLS-U32EB(W) スイッチ付タップ 電源タップ  180°角度調整 回転式プラグ ランプレススイッチ 上挿し 耐雷サージ付き ELPA 24260723 WLS-U32EB(W) スイッチ付タップ 電源タップ  180°角度調整 回転式プラグ ランプレススイッチ 上挿し 耐雷サージ付き ELPA 24260723 WLS-U32EB(W) スイッチ付タップ 電源タップ  180°角度調整 回転式プラグ ランプレススイッチ 上挿し 耐雷サージ付き ELPA 24260723

スイッチ付タップ 電源タップ 180°角度調整 回転式プラグ ランプレススイッチ 上挿し 耐雷サージ付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24260723 品番WLS-U32EB(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,775
販売価格(税別)
1,614
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

独立スイッチで無駄な待機電力をカット。 ランプレス独立スイッチで省エネ性能を追求。
ランプ無しでも「入」「切」が判別しやすいデザインカラースイッチ採用。
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。
スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ。
差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。
ACアダプターも使えるゆったりスペース。
スッキリ配線できるL型プラグ。
コードは保護被ふく付安全構造。

プラグ形状L型 コンセント形状2P 機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング ホワイト 使用温度範囲(℃)-10〜40 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)15 使用場所屋内専用 雷ガードあり 耐トラッキングあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする