ラジオ付ライト

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24260872 品番DOP-660
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ラジオとライトの2WAY仕様でアウトドアや非常時に便利です。

使用電池単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 全長(mm)150 付属品ストラップ 質量(g)約83(電池除く) 光源白色LED×1灯 電池寿命(時間)LEDライト/連続点灯時:約50、ラジオ/約100、サイレン/約7 受信周波数AM525〜1630kHz、FM76.0〜90.0MHz アンテナAM 内蔵フェライトアンテナ、FM ロッドアンテナ 防水仕様IP×4(防沫形) 直径(mm)60 明るさ(Lm)20(照度約600l×/1m)中心点照度・電池初期時 電球の種類LED 特殊用途防沫
注意
※電池寿命は、電池の性能により異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24260872
2020-05-17
用途:
災害時に使う予定だったが・・・
医療・福祉・介護関連業

もうだいぶ前に購入したのですが、今回またモノタロウに注文する機会があったので

思い出して書いています。ラジオがAMもFMも雑音だらけで全くききとれません。

これなら懐中電灯だけのほうが全くましです。腹がたったので捨てました。

これはひどい。単なるライトです。

対象商品:
24260872
2019-09-20
用途:
アンテナがよわい:受信に注意
製造業

地元のFM局ですが、方向、場所によって
受信感度にバラツキがあります。
もう少し感度の良いアンテナにしてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする