LED電球 E26 クリアイエロー

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24261222 品番 LDA1CB-G-G558
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,461
販売価格(税別)
1,328

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。

口金E26 電球の種類LED 電球形状一般電球形 定格消費電力(W)1.4 光色 質量(g)32 外径×全長(mm)48×84 定格入力電流(A)0.016 寿命30000h

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24261222
2019-03-29
用途:
演出照明
卸売・小売業

色味、明るさ、デザイン、コスパ共に優れた製品です。

対象商品:
24261213
2017-11-02
用途:
検査品異常時の警告点灯
株式会社アタゴ 様 (製造業)

同型品の赤色を10月10日に購入したところ11月2日現在の朝に付かなくなった。この度購入した黄色を取り付けた所正常に付いた。
明日以降に電話での問い合わせを行う予定です。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
24261213
2017-10-13
用途:
渡り廊下の常備灯
WELDING YONEDA 様

耐久性はまだわかりませんが明るさはちょうどよく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする