ライトオーバーヘッドホン3M

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24261265 品番RD-NA30V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,775
販売価格(税別)
1,614

テレビでの使用に最適な3mロングコード
小型、軽量なオープンエアタイプ。耳への圧迫感が少なく長時間のリスニングに最適です。
手元で音量調節可能なボリュームコントロール付。モノラルテレビの音声も両耳で楽しめるステレオ/モノラルの切換スイッチ付。
直径27mmの大型ドライバーユニットでテレビの音声を臨場感豊かに再生します。

コード長さ(m)約3(ボリュームコントロール付) 型式ダイナミック型ステレオヘッドホン 質量(g)約47(コード除く) プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 直径(mm)(使用ユニット)27 インピーダンス(Ω)32 最大入力(mW)100 音圧感度(dB/mW)102 イヤホン形状オーバーヘッド型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24261265
2017-10-30
用途:
社員教育用ビデオの座学視聴時

座学で使用するため、コード3Mを購入しました。装着感は軽く、聞こえも全く問題ありません。手元で音量調節できるのも便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
24261265
2017-11-26
用途:
オープンスペースでのTV会議でスピーカからの音を出したくない時
山田総合研究所 様 (製造業)

ケーブル長が長いことと、個別に音量調節機能が付いているのが非常に具合が良かった。音質は音楽を聴くのには少し低音が弱い気がするが人の声はむしろ聴きやすくて今回の目的には最適だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする