密閉型ヘッドホン3M+延長2M

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24261274 品番RD-OH50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,609
販売価格(税別)
2,372

気になる音漏れを防ぐ密閉タイプ
大画面テレビでの使用に最適な3m+延長コード2mの超ロングコード。
手元で音量調節可能な、ボリュームコントロール付。モノラルテレビの音声も両耳で楽しめる、ステレオ/モノラルの切り替えスイッチ付。
片耳モニターが自在にできる反転式ハウジング。
直径40mmの大型ドライバーユニットで、パワフルな低域とクリアな中広域の再生を実現。

コード長さ(m)約3(ボリュームコントロール付) 付属品延長コード(約2m) 質量(g)約188(コード除く) 形式ダイナミック型ステレオヘッドホン プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 直径(mm)(使用ユニット)40 インピーダンス(Ω)32 最大入力(mW)100 音圧感度(dB/mW)108 イヤホン形状オーバーヘッド型

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:667

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24261274
2021-02-14
用途:
Youtube見て参考にしながら工作作業
不動産業

密閉性が高く周りの音が聞こえないのは良いのだが頭部を挟む力が強くて頭が痛くなり長時間使えない。

1人が参考にしています
対象商品:
24261274
2020-09-09
用途:
作業中と電子ドラム
ピデスアート 様 (製造業)

仕事中のラジオと電子ドラムの練習に使用する為購入しました。
ボリューム調整も手元で出来延長コードまで付いているので便利で満足しております。

2019-10-13
用途:
日常用
その他業種

密閉型ですが、マフ部は薄めなので外の音は聞こえます。作業場で防音イヤーマフ代わりもきたいしたんですが、価格上それは高望みし過ぎました。音質はカナル型イヤホンのようなシャカシャカとしたところが全くなく、バランスが良いイコライジング特性だと思います。中音を犠牲にして重低音を盛って750Hzががスカスカという事もなくいい買い物をしました。

対象商品:
24261274
2019-06-27
用途:
映画鑑賞等
自動車・二輪車・自転車関連業

この価格帯なら仕方ないのかもしれませんが、ジャックの差し込みが接触わるいのか、上手く音が聞こえない時があります。
それさえなければ満足でした。

対象商品:
24261274
2018-05-17
用途:
プライベートの時間
坂東石油 株式会社 様 (卸売・小売業)

大変満足しております。迅速な対応ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする