ELPA
ELPAの AV家電
ELPAの オーディオ
ELPAの ヘッドホン/イヤホン/マイク
カナルタイプステレオヘッドホン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24261344
品番
RD-CI01(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,148
販売価格(税別)
¥
1,044
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
気になる音漏れを低減し、遮音性も高いカナルタイプ。
収納時のコードの絡みを抑える「からみ防止スライダー」採用。
3サイズ(S/M/L)の交換用イヤーピース付属。
コード長さ(m)
約1.2(Y字型)
付属品
交換用イヤーピース(S/M/L)
質量(g)
約5(コード除く)
形式
ダイナミック型ステレオカナルヘッドホン
プラグ(mm)
Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)
20〜20000
直径(mm)
(使用ユニット)10
インピーダンス(Ω)
16
最大入力(mW)
50
音圧感度(dB/mW)
100
イヤホン形状
カナル型