VX3120V-01-1DL 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3120V SMC 24261415

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3120V

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
管接続口径Rc1/8
ねじの種類Rc
内容量1個注文コード24261415品番VX3120V-01-1DL
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
ポート数3管接続口径Rc1/8定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体中真空・ノンリーク・禁油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする