集音器 イヤリス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24261545 品番AS-P001(WR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,879
販売価格(税別)
18,981
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

10段階の音量調整が可能
通常モードから更に音を増幅できる音量増幅スイッチ搭載
3段階の周波数特性が切替可能な音声モードスイッチ搭載
単四形アルカリ乾電池2本使用で、電池交換の負担を軽減
本体、イヤホンともにおしゃれなデザイン

付属品イヤホンマイク(一体型)×1個、イヤホンマイク(分離型)×1個、ネックストラップ×1個、収納ポーチ×1個、イヤーピース(S・M・L)×各2個 質量(g)約34(電池、イヤホンマイク除く) 電源単四形乾電池×2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×92×14 プラグ(mm)Φ3.5/4極ミニプラグ 電池寿命(連続使用時)約130時間 音圧レベル(dB)(最大)112 特性3段階の切替可能(N・M・W) インピーダンス(Ω)8 利得(dB)(最大音響)約35 イヤホン形状カナル型

商品説明動画

集音器 イヤリス紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする