地デジ用イヤホン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24261782 品番 RE-STV05(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,045
販売価格(税別)
950

左右の音(LR)をクリアに片耳で聞くことができます。
テレビリモコンを使わずに手元で音量調整できるボリューム付。
ダイナミック式ドライバーユニット採用!迫力ある音が楽しめます。
片耳イヤホンだから周囲の音も聞こえて安心です。

長さ(m)5 ケーブル長(m)5 プラグ(mm)Φ3.5ストレートステレオミニプラグ(抵抗入) インピーダンス(Ω)16 イヤホン形状カナル型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする