THB-223 電話機用充電池 ELPA 24261956

電話機用充電池

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24261956 品番THB-223
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
仕様安全装置内蔵 タイプニッケル水素電池 定格電圧(V)3.6 適合機種メーカーユニデン BT-598同等品 定格容量800mAh バッテリー容量(mAh)800 適合純正電池型番BT-598

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24261956 THB-223 22574177 TSA-223 大容量長持ち電話機用充電池 ELPA 大容量長持ち電話機用充電池 ELPA 1個 3,039 税込3,343 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする