カチッと換気扇フィルター パナソニック用 2枚入り

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード24262254 品番EKF-25P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,251
販売価格(税別)
1,137

◇汚れた換気扇フィルターは排気効率が低下します。快適な住環境維持の為に定期的に交換することをおすすめします。

用途
◇パナソニック用
◇純正フィルター型番:FY-FTT251(旧FY-FT25・旧FY-FTT25)/FY-FST25(旧FY-FS251・旧FY-FS25)
◇入数:2枚
◇材質:フィルター枠部:ABS樹脂 フィルター部:ポリエステル、モダアクリル
◇適合換気扇:FY-25TH FY-25YH2 FY-25YH3 FY-25YH4 FY-25YH5FY-25PH2 FY-25PH3 FY-25PH4 FY-25PH5FY-25EH2 FY-25EH3 FY-25EH4 FY-25EH5
使用場所換気扇まわり 材質フィルター枠部:ABS樹脂、フィルター部:ポリエステル、モダアクリル 適合機種メーカーパナソニック用 適合純正型番フィルター/FY-FTT251(旧FY-FT25・旧FY-FTT25)/FY-FST25(旧FY-FS251・旧FY-FS25)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-09-07
用途:
換気扇の交換予備
製造業

パナソニックの換気扇に使用。取付もピッタリです。値段も安いし送料無料の値段調整に利用させて頂いてます。

対象商品:
24262254
2023-01-27
用途:
交換消耗品ストックとして購入

換気扇のフィルターは定期的な交換が必要なので、一度購入すると履歴に残っているので、セールの時で送料無料までの品として便利。

対象商品:
24262254
2022-07-12
用途:
定期交換

純正品対比、フィルター部分の油吸着は同等で文句なし。でもプラ枠の下部がメーカー純正は油受け溝があるのに対して、互換品のこちらには無く、これは純正品に優位性があるかも。
でも値段が安いので、定期的に交換することで換気能力も気分も上がります。

対象商品:
24262254
2022-05-21
用途:
汚れの防止
サービス業

類似商品の中で価格が一番安かったので購入しました。取り付けも簡単で、ピッタリでした。

対象商品:
24262254
2021-04-14
用途:
フィルター交換用
製造業

パナソニックの換気扇に使用。消耗品なので安くて助かります。

対象商品:
24262254
2019-02-17
用途:
換気扇のフィルター交換

パナソニックの換気扇に使用していますが、純正品と変わらず使用できます。

対象商品:
24262254
2017-07-12
用途:
古い機種ですが
サービス業

純正とELPAはフィルターがあるのでたすかります。
送料無料へのだき併せにも・・・。

対象商品:
24262254
2021-06-16
用途:
アパートのキッチンメンテナンス
不動産業

デザインがイマイチでした。横からストレートに
2〜3本横棒が入ったデザインのほうがすっきりします。
サイズはピッタリハマります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする