※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3130
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
NPT1/4
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
注文コード
24262264
品番
VX3130-02N-2TS-B
参考基準価格(税別)
¥6,840
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
管接続口径
NPT1/4
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
ねじの種類
NPT
使用流体
空気・水