LED交換球 P13.5S

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24262272 品番GA-LED6.0V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥658
販売価格(税別)
598

交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに!
光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません
主に乾電池4本用の懐中電灯などに使用します

口金P13.5S 電球の種類LED 光色昼白色相当 定格DC6.0V 0.1A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
先にレビューした別の懐中電灯に使用
サービス業

LED球も安くなって押し入れで眠ってた別の懐中電灯の球をLED化する為に購入!明るくて省エネ、満足してます

対象商品:
24262272
2026-02-15
用途:
普段使い
ガレージ氏家 様

古い懐中電気の電球が切れたので交換ように購入。思っていたより明るかったので良かった。後はどのぐらいもつかです。

対象商品:
24262272
2024-02-14
用途:
マグライトが進化してます
個人のお客様

旧いマグライトを進化させるのに
丁度、具合の良いLED球でした。
明るさも明るくなり使い勝手も
とても、良くなりました。

対象商品:
24262272
2024-01-31
用途:
強力ライトを単3電池で

強力ライトのピリケン球をLED球に交換。消費電力が少ないので、電池を単1から単3にスペーサーを使って交換しました。これで非常用の備蓄電池の統一が図れました。

対象商品:
24262272
2024-02-29
用途:
懐中電灯の球交換
コボリソーラー事業部 様 (建設業・工事業)

懐中電灯の球が切れたので、せっかくなのでLEDタイプにしました。すごく明るくなって、広範囲を照らせるようになりました、交換して良かったです!

対象商品:
24262272
2023-04-11
用途:
古いマグライト電球交換用。
オール・パワフル 様 (サービス業)

古いマグライト電球交換用。もう25年以上使ってる単2、4セルハロゲン球から交換です。明るいですがやや、スポットかなと思います。
これで電池の持ちが長くなれば!

1人が参考にしています
対象商品:
24262272
2022-04-27
用途:
懐中電灯のLED化
電気・ガス・熱供給・水道業

古い電球式懐中電灯の電球を交換し再利用。
LEDが一つなので明るさはそれなりですが、遠くをスポットで照らすなら問題なしです。

対象商品:
24262272
2020-10-30
用途:
懐中電灯のバルブ交換

4セルマグライトの白熱球を本製品に交換しました。
無加工で装着でき、リフレクターもこれまで通りに対応します。安くて良い製品です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする