長寿命ミニクリプトン球

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 24262455 品番 GKP-542LH(C)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥552
販売価格(税別)
502

60形長寿命タイプ
寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比)
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます

口金E17 電球の種類クリプトン 定格消費電力(W)54 定格電圧(V)100 クリア 全長(mm)67 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24262446
2025-07-04
用途:
店舗内インテリア用
サービス業

コスパ良いです。普段からスペアを買い置きしています。長寿命かどうかは感覚的ですね。

対象商品:
24262446
2023-05-01
用途:
通常にダウンライト

商品は普通に長時間切れることなく使えております。何よりもコスパが有難いです。

対象商品:
24262446
2016-12-18
用途:
トイレ用
その他業種

寿命も長く、明るいので愛用しています。問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする