温・湿度計

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24262507 品番OS-02
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥941
販売価格(税別)
855

壁掛式
お部屋の快適環境管理に
省エネの目安に温度・湿度の確認を

精度
温度計:バイマテリアル式湿度センサ/±5%RH(30〜70%RH)±7%RH
、湿度計:ガラス管式温度計/±1℃(0〜30℃)±2℃
材質ABS 質量(g)46 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×285 分解能温度計1目盛1℃、湿度計1目盛2%RH 温度測定範囲(℃)-30〜50 湿・温度計バイマテリアル式湿度センサ、ガラス管式温度計 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
室内空調管理
サービス業

お手頃価格帯の温湿度計をいくつか並べて実験しました。

このタイプの温湿度計では、棒状の温度計はどの製品も同じような数値を示します。
いっぽう丸いアナログ針タイプの湿度計は製品ごとに数値のばらつきが大きいです。
やや高価な他の湿度計などがおよそ50%のとき、こちらのELPA OS-02 は60%以上と高い数値を示していました。
そこで自己責任ながら湿度計の裏側にある隙間から爪楊枝でつんつんして取付位置を回転させることで、
針の位置を調整しました。その後の湿度変化にも追随して信頼できそうな数値を示しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする