ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 白熱電球
ELPAの クリア電球
長寿命クリア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24262516
品番
L100V19W-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥218
販売価格(税別)
¥
198
バスケットに入れる
寿命約2倍(メーカー比)
玄関、洗面所やトイレに最適
調光機能対応
キラキラした輝きの強い光が得られるバルブが透明の電球です。
口金
E26
定格消費電力(W)
19
定格電圧(V)
100
色
クリア
全長(mm)
98
全光束(Lm)
160
定格寿命(時間)
約3000
バルブ径(Φmm)
55